Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099312 Trapezgewindespindel 12 x 3 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099312
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099312
EAN/GTIN:
     4067201163671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 12 x 3 mm
Flanken-Ø min.:
10,191 mm
Flanken-Ø max.:
10,415 mm
Kern-Ø min.:
7,84 mm
Gewicht:
2,40 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
101
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 122,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,08*
€ 164,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.