Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099328 Trapezgewindespindel 28 x 5 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099328
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099328
EAN/GTIN:
     4067201138082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 28 x 5 mm
Flanken-Ø min.:
25,049 mm
Flanken-Ø max.:
25,390 mm
Kern-Ø min.:
21,50 mm
Gewicht:
11,70 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.