Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099550 Trapezgewindespindel 50 x 8 x 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099550
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099550
EAN/GTIN:
     4067201133117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 50 x 8 mm
Flanken-Ø min.:
45,468 mm
Flanken-Ø max.:
45,868 mm
Kern-Ø min.:
40,37 mm
Gewicht:
18,90 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 497,99*
€ 569,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,81*
€ 707,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,13*
€ 677,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,32*
€ 656,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,59*
€ 634,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 515,80*
€ 613,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 497,99*
€ 592,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099650
ab € 539,69*
Zubehör
Mädler
64099850
ab € 809,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.