Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099824 Trapezgewindespindel 24 x 5 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099824
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099824
EAN/GTIN:
     4067201149538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 24 x 5 mm
Flanken-Ø min.:
21,094 mm
Flanken-Ø max.:
21,394 mm
Kern-Ø min.:
17,50 mm
Gewicht:
8,70 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
69
Frei Haus
ab € 243,45*
€ 332,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,14*
€ 443,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,84*
€ 396,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.