Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099828 Trapezgewindespindel 28 x 5 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099828
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099828
EAN/GTIN:
     4067201149545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 28 x 5 mm
Flanken-Ø min.:
25,049 mm
Flanken-Ø max.:
25,390 mm
Kern-Ø min.:
21,50 mm
Gewicht:
11,7 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,17*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.