| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64200506 Herst.-Nr.: 64200506 EAN/GTIN: 4067201213581 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.
Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
Weitere Informationen: | | Typ: | FK 06 Typ | d: | 6 mm | L: | 20 mm | H: | 7 mm | F: | 13 mm | E: | 22 mm | Dg6: | 22 mm | A: | 36 mm | Lk: | 28 mm | B: | 28 mm | L1: | 5,5 mm | T1: | 3,5 mm | L2: | 6,5 mm | T2: | 4,5 mm | d4: | 3,4 mm | d5: | 6 mm | t: | 3,3 mm | SW: | 12 mm | Gewicht: | 0,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FK30, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FK25, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20, GFK06 GFK6 GFK08 GFK8 GFK10 GFK12 GFK15 GFK20 |
| | |
| |