Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200515 Flanschlagereinheit FK 15 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200515
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200515
EAN/GTIN:
     4067201213628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 15 Typ
d:
15 mm
L:
32 mm
H:
15 mm
F:
17 mm
E:
36 mm
Dg6:
40 mm
A:
63 mm
Lk:
50 mm
B:
52 mm
L1:
10,0 mm
T1:
6 mm
L2:
12 mm
T2:
8 mm
d4:
5,5 mm
d5:
9,5 mm
t:
6 mm
SW:
22 mm
Gewicht:
0,39 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FK30, GFK06 GFK6 GFK08 GFK8 GFK10 GFK12 GFK15 GFK20, FK25, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
111
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 67,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,48*
€ 92,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201515
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.