Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200525 Flanschlagereinheit FK 25 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200525
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200525
EAN/GTIN:
     4067201219408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 25 Typ
d:
25 mm
L:
57 mm
H:
27 mm
F:
30 mm
E:
60 mm
Dg6:
63 mm
A:
98 mm
Lk:
80 mm
B:
79 mm
L1:
13,0 mm
T1:
10 mm
L2:
20 mm
T2:
17 mm
d4:
9 mm
d5:
15 mm
t:
13 mm
SW:
35 mm
Gewicht:
1,49 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FK30, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20, GFK06 GFK6 GFK08 GFK8 GFK10 GFK12 GFK15 GFK20, FK25, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
117
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 109,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 148,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201525
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.