Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200612 Flanschlagereinheit FF 12 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200612
EAN/GTIN:
     4067201213659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 12 Typ
d:
10 mm
L:
15 mm
H:
7 mm
F:
8 mm
Dg6:
34 mm
A:
52 mm
Lk:
42 mm
B:
42 mm
d4:
4,2 mm
d5:
8 mm
t:
4,4 mm
Gewicht:
0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25, GFF06 GFF6 GFF8 GFF08 GFF10 GFF12 GFF15 GFF20, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
122
1
€ 10,00*
ab € 15,55*
€ 21,10*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 21,12*
€ 29,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201612
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.