Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200630 Flanschlagereinheit FF 30 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200630
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200630
EAN/GTIN:
     4067201219446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 30 Typ
d:
30 mm
L:
27 mm
H:
18 mm
F:
9 mm
Dg6:
75 mm
A:
117 mm
Lk:
95 mm
B:
93 mm
d4:
10,7 mm
d5:
17,5 mm
t:
10,8 mm
Gewicht:
1,07 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25, GFF06 GFF6 GFF8 GFF08 GFF10 GFF12 GFF15 GFF20, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 35,31*
€ 47,91*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 76,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201630
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.