Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201510 Flanschlagereinheit FK 10 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201510
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201510
EAN/GTIN:
     4067201256656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 10 Typ
d:
10 mm
L:
27 mm
H:
10 mm
F:
17 mm
E:
29,5 mm
Dg6:
34 mm
A:
52 mm
Lk:
42 mm
B:
42 mm
L1:
7,5 mm
T1:
5 mm
L2:
8,5 mm
T2:
6 mm
d4:
4,5 mm
d5:
8 mm
t:
4 mm
SW:
16 mm
Gewicht:
0,21 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20 F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200510
ab € 42,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.