Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201520 Flanschlagereinheit FK 20 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201520
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201520
EAN/GTIN:
     4067201256694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 20 Typ
d:
20 mm
L:
52 mm
H:
22 mm
F:
30 mm
E:
50 mm
Dg6:
57 mm
A:
85 mm
Lk:
70 mm
B:
68 mm
L1:
8,0 mm
T1:
10 mm
L2:
12 mm
T2:
14 mm
d4:
6,5 mm
d5:
11 mm
t:
10 mm
SW:
30 mm
Gewicht:
1,09 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20 F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200520
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.