Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201617 Flanschlagereinheit FF 17 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201617
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201617
EAN/GTIN:
     4067201254539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 17 Typ
d:
17 mm
L:
20 mm
H:
11 mm
F:
9 mm
Dg6:
50 mm
A:
77 mm
Lk:
62 mm
B:
61 mm
d4:
6,6 mm
d5:
11 mm
t:
8,6 mm
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FF30, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200617
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.