Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64321000 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64321000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64321000
EAN/GTIN:
     4067201139584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 2 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 10 x 3 mm
h:
20 mm
Ah11:
22 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal, RH, round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.