Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64322400 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64322400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64322400
EAN/GTIN:
     4067201151593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 2 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 24 x 5 mm
h:
48 mm
Ah11:
50 mm
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, trapezoidal, round nut, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, RH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
405
1
€ 10,00*
ab € 10,26*
€ 12,47*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,24*
€ 17,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.