Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64332400 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64332400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64332400
EAN/GTIN:
     4067201142621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Material:
Rotguss (RG7)
Oberfläche:
Unveredelt
Trapezgewindedurchmesser x Steigung:
Tr. 24 x 5 eingängig rechts [mm]
Höhe:
48 [mm]
Außendurchmesser [A h11]:
50 [mm]
Gewicht:
0,70 [kg]
Weitere Suchbegriffe: round nut, RH, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, trapezoidal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
353
€ 18,00*
ab € 26,95*
€ 32,78*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 31,00*
€ 44,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.