Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64342000 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64342000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64342000
EAN/GTIN:
     4067201138433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 2 x Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 20 x 4 mm
h:
40 mm
A:
45 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, RH, trapezoidal, round nut
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
157
1
€ 10,00*
ab € 14,03*
€ 18,67*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 17,62*
€ 22,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.