Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64343000 Trapezgew.Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64343000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64343000
EAN/GTIN:
     4067201138464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 2 x Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 30 x 6 mm
h:
60 mm
A:
60 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, round nut, RH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
90
1
€ 10,00*
ab € 22,07*
€ 33,77*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 36,51*
€ 46,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.