Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64384400 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64384400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64384400
EAN/GTIN:
     4067201129172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter





Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 44 x 7 mm
h:
88 mm
Ah11:
80 mm
Gewicht:
2,86 kg
Weitere Suchbegriffe: runde trapezgewindemutter, round nut, trapezoidal, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, LH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 137,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,33*
€ 197,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.