Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399124 Sechskantmutter Tr. 24 x 5 SW=36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399124
EAN/GTIN:
     4067201134343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
sechskantmutter ohne norm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.






Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 24 x 5 mm
h:
36 mm
sw:
36 mm
Gewicht:
0,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
279
1
€ 10,00*
ab € 15,15*
€ 26,79*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 45,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.