Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64401200 Flanschmutter GG Tr.12 x 3 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64401200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64401200
EAN/GTIN:
     4067201135067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 12 x 3 mm
D1 h11:
22 mm
D2 h11:
40 mm
L:
18 mm
L1:
6 mm
r1:
0,5 mm
r2:
0,3 mm
Gewicht:
0,08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
122
1
€ 10,00*
ab € 9,62*
€ 19,36*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 19,35*
€ 26,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64411200
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.