Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64412000 Flanschmutter RG Tr.20 x 4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64412000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64412000
EAN/GTIN:
     4067201137412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 20 x 4 mm
D1 h11:
36 mm
D2 h11:
60 mm
L:
24 mm
L1:
10 mm
r1:
1,0 mm
r2:
0,5 mm
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindemutter, trapezgewindemutter tr20x4, trapezgewindemutter, Runde Trapezgewinde mutter round nut trapezoida
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
285
1
€ 10,00*
ab € 18,98*
€ 23,06*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 23,73*
€ 41,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.