Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64441000 Flanschmutter Rg7 Tr.10 x 3 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64441000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64441000
EAN/GTIN:
     4067201151180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 10 x 3 mm
D1 h11:
20 mm
D2 h11:
33 mm
L:
14 mm
L1:
5 mm
r1:
0,5 mm
r2:
0,3 mm
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindemutter, trapezgewindemutter, Runde Trapezgewinde mutter round nut trapezoida
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 8,94*
€ 26,79*
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 46,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.