Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64470240 Adapterkonsole KONA-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64470240
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64470240
EAN/GTIN:
     4067201331933
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Adapterkonsole KONA zur Aufnahme und radialen Befestigung von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER®, können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 15.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 25.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Typ:
KONA-40 Typ
D1 G7:
40 mm
D3+/-0,1:
58 mm
L1:
75 mm
B:
40 mm
B1:
24 mm
B2:
54 mm
H:
85 mm
H1:
47,5 mm
H2:
36 mm
H3:
22 mm
M x l:
M6 x 12 mm
M1 x l:
M10 x 15 mm
Gewicht:
1,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.