Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64470250 Adapterkonsole KONA-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64470250
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64470250
EAN/GTIN:
     4067201331957
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Adapterkonsole KONA zur Aufnahme und radialen Befestigung von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER®, können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 15.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 25.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Typ:
KONA-50** Typ
D1 G7:
50 mm
D3+/-0,1:
68 / 65 mm
L1:
85 mm
B:
50 mm
B1:
30 mm
B2:
60 mm
H:
92 mm
H1:
50 mm
H2:
41 mm
H3:
24 mm
M x l:
M6/M8 x 15 mm
M1 x l:
M12 x 15 mm
Gewicht:
2,01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.