Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64470263 Adapterkonsole KONA-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64470263
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64470263
EAN/GTIN:
     4067201331988
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Adapterkonsole KONA zur Aufnahme und radialen Befestigung von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER®, können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 15.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 25.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Typ:
KONA-63 Typ
D1 G7:
63 mm
D3+/-0,1:
78 mm
L1:
100 mm
B:
65 mm
B1:
41 mm
B2:
76 mm
H:
120 mm
H1:
70 mm
H2:
47,5 mm
H3:
29 mm
M x l:
M8 x 15 mm
M1 x l:
M14 x 25 mm
Gewicht:
4,02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.