Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64470280 Adapterkonsole KONA-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64470280
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64470280
EAN/GTIN:
     4067201332008
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Adapterkonsole KONA zur Aufnahme und radialen Befestigung von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER®, können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 15.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 25.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Typ:
KONA-80 Typ
D1 G7:
80 mm
D3+/-0,1:
120 mm
L1:
165 mm
B:
88 mm
B1:
64 mm
B2:
130 mm
H:
187,5 mm
H1:
105 mm
H2:
80 mm
H3:
47 mm
M x l:
M10 x 16 mm
M1 x l:
M16 x 30 mm
Gewicht:
16,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.