Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477120 Flanschmuttter Rg7 Tr.20 x 4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477120
EAN/GTIN:
     4067201132950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter

Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 20 x 4 mm
D1:
30 mm
D2:
58 mm
D3:
45 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
22 mm
L1:
8 mm
L2:
12 mm
Gewicht:
0,20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 35,11*
€ 54,16*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 73,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.