Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477150 Flanschmuttter Rg7 Tr.50 x 8 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477150
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477150
EAN/GTIN:
     4067201133377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter

Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 50 x 8 mm
D1:
80 mm
D2:
160 mm
D3:
120 mm
6 x Ø D4:
11 mm
L:
65 mm
L1:
15 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
3,68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 201,47*
€ 275,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,13*
€ 356,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.