Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477644 Flanschmutter EFM Tr.44x7 1gg links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477644
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477644
EAN/GTIN:
     4067201258452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern EFM mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

* Steigung nicht nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 44 x 7 mm
D1:
63 mm
D2:
95 mm
D3:
78 mm
6 x Ø D4:
9 mm
L:
73 mm
L1:
16 mm
L2:
10 mm
Gewicht:
1,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindemutter, trapezgewindemutter, Runde Trapezgewinde mutter round nut trapezoida
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.