Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64600606 Kugellager KB-1 für Wellen-Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64600606
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64600606
EAN/GTIN:
     4067201133070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Die statische Tragzahl muss um 8%, die dynamische um 18% reduziert werden, wenn die rostfreie Ausführung auf rostfreien Wellen verwendet wird.

Weitere Informationen:
Fw:
6 mm
D:
12 mm
C:
22 mm
Anz. Kugelreihen:
4 Anz. Kugelreihen
Tragz. dyn C:
335 N
Tragz. stat Co:
270 N
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager ad 12mm, LBBR14, LBBR50, LBBR30, LBBR5, LBBR25, LBBR12, LBBR40, LBBR, LBBR10, LBBR4, LBBR8, LBBR16, LBBR20, LBBR3, KB-1, LBBR6, linear bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64610606
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.