Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64600606FL Linearkugellager KBT-ST-FL Ø 6 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64600606FL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64600606FL
EAN/GTIN:
     4067201356189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Weitere Informationen:
Fw:
6 mm
D:
12 mm
D1:
28 mm
D3:
20 mm
C+/-0,3:
35 mm
H:
5 mm
d1 x d2 x h:
3,5 x 6 x 3,1 mm
Tragz. dyn C:
323 N
Tragz. stat Co:
530 N
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager ad 12mm, LMEFLUU LMEF L UU LMEF-LUU LMEF L-UU LMEF-L-, LMEF12LUU LMEF 12 L UU LMEF 12-LUU LMEF 12-L-, LMEF50LUU LMEF 50 L UU LMEF 50-LUU LMEF 50-L-, LMEF25LUU LMEF 25 L UU LMEF 25-LUU LMEF 25-L-, LMEF16LUU LMEF 16 L UU LMEF 16-LUU LMEF 16-L-, LMEF08LUU LMEF 08 L UU LMEF 08-LUU LMEF 08-L-, LMEF40LUU LMEF 40 L UU LMEF 40-LUU LMEF 40-L-, LMEF20LUU LMEF 20 L UU LMEF 20-LUU LMEF 20-L-, LMEF30LUU LMEF 30 L UU LMEF 30-LUU LMEF 30-L-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.