Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64600806V Linearkugellager KB-ST-V Ø 8 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64600806V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64600806V
EAN/GTIN:
     4067201356110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl / Kunststoff
Oberfläche:
Unveredelt
Für Wellendurchmesser [Fw ]:
8 [mm]
Außendurchmesser [D]:
16 [mm]
Flanschdurchmesser [D1]:
32 [mm]
Lochkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen [D3 ]:
24 [mm]
Länge [C+/-0,3]:
25 [mm]
Flanschbreite [H]:
5 [mm]
Durchmesser Befestigungsbohrungen [d1 x d2 x h]:
3,5 x 6 x 3,1 [mm]
Schlüsselweite Vierkant [K]:
25 [mm]
Tragzahl dyn. [C]:
265 [N]
Tragzahl stat. [C0]:
402 [N]
Gewicht:
50 [g]
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LMEK25UU LMEK 25 UU LMEK 25-UU LMEK-25-UU LM, LMEK16UU LMEK 16 UU LMEK 16-UU LMEK-16-UU LM, LMEK08UU LMEK 08 UU LMEK 08-UU LMEK-08-UU LM, LMEKUU LMEK UU LMEK-UU, LMEK40UU LMEK 40 UU LMEK 40-UU LMEK-40-UU LM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.