| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64605000 Herst.-Nr.: LBCR 50 A EAN/GTIN: 4067201129998 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fw: | 50 mm | D: | 75 mm | C: | 100 mm | C3: | 72 mm | Anzahl Kugelreihen: | 7 Anzahl Kugelreihen | Tragz.dyn C: | 13400 N | Tragz.stat Co: | 12200 N | Gewicht: | 460 g | pass. Sicherungsring: | 617 475 00 DIN471 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: skf führungslager, führungslager, linear-kugellager 50mm, Serie 3, LBCR12, LBCR50, LBCR16, Kugelbuchse, LBCR25, LBCR30, KB-3, LBCR5, LBCR40, LBCR20, series 3, LBCR, LBCR8, linear bearing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |