| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64606006FL Herst.-Nr.: 64606006FL EAN/GTIN: 4067201355663 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben. Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fw: | 60 mm | D: | 90 mm | D1: | 134 mm | D3: | 112 mm | C+/-0,3: | 209 mm | H: | 18 mm | d1 x d2 x h: | 11 x 17 x 11,1 mm | Tragz. dyn C: | 7550 N | Tragz. stat Co: | 20000 N | Gewicht: | 4920 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 60mm, LMEF40LUU LMEF 40 L UU LMEF 40-LUU LMEF 40-L-, LMEF30LUU LMEF 30 L UU LMEF 30-LUU LMEF 30-L-, LMEF12LUU LMEF 12 L UU LMEF 12-LUU LMEF 12-L-, LMEF25LUU LMEF 25 L UU LMEF 25-LUU LMEF 25-L-, LMEF16LUU LMEF 16 L UU LMEF 16-LUU LMEF 16-L-, LMEF08LUU LMEF 08 L UU LMEF 08-LUU LMEF 08-L-, LMEF50LUU LMEF 50 L UU LMEF 50-LUU LMEF 50-L-, LMEF20LUU LMEF 20 L UU LMEF 20-LUU LMEF 20-L-, LMEFLUU LMEF L UU LMEF-LUU LMEF L-UU LMEF-L- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |