| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64612007 Herst.-Nr.: 64612007 EAN/GTIN: 4067201209324 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Offene Kugelbuchse DIN ISO 10285 Reihe 3 mit Fluchtungsfehlerausgleich in Premium-Qualität. Hohe Tragfähigkeit auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente. Diese Linearkugellager können sowohl in geschlossenen als auch in geschlitzten Gehäusen eingebaut werden und sind somit einstellbar. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fw: | 20 mm | D: | 32 mm | C: | 45 mm | C3: | 28,3 mm | E: | 10,8 mm | Winkel Alpha: | 60 ° | Tragz.dyn C: | 2000 N | Tragz.stat Co: | 1370 N | Gewicht: | 35 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kb 20 mädler, führungslager, mädler linearlager, LBCF20, LBCF50, LBCF12, LBCF25, LBCF16, 2LS, LBCF40, LBCF A 2LS, LBCF A-2LS, LBCF30 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |