Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64621414 Linearlager KB-1-ST ohne Dichtungen Ø 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64621414
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64621414
EAN/GTIN:
     4067201315551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Ohne Dichtungen, für einen besonders leichtgängigen Lauf.
Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
14 mm
D:
21 mm
C:
28 mm
Tragz.dyn C:
620 N
Tragz.stat Co:
520 N
Gewicht:
20,5 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 14mm, KH1428 KH 1428 KH 14 28 KH-1428 KH-14-28, KB-1 Linearkugellager LBBR linear bearing LBB, Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Economy-Line, KH2030 KH 2030 KH 20 30 KH-2030 KH-20-30, KH0622 KH 0622 KH 06 22 KH-0622 KH-06-22, KH5070 KH 5070 KH 50 70 KH-5070 KH-50-70, Linearkugellager KH Linear-Kugellager KH Linear, KH3050 KH 3050 KH 30 50 KH-3050 KH-30-50, KH1026 KH 1026 KH 10 26 KH-1026 KH-10-26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64631414
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.