Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64625050 Linearlager KB-1-ST ohne Dichtungen Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64625050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64625050
EAN/GTIN:
     4067201315896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Ohne Dichtungen, für einen besonders leichtgängigen Lauf.
Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
62 mm
C:
70 mm
Tragz.dyn C:
5500 N
Tragz.stat Co:
6300 N
Gewicht:
252 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, KH0622 KH 0622 KH 06 22 KH-0622 KH-06-22, Linearkugellager KH Linear-Kugellager KH Linear, KH3050 KH 3050 KH 30 50 KH-3050 KH-30-50, KH2030 KH 2030 KH 20 30 KH-2030 KH-20-30, Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Economy-Line, KH1428 KH 1428 KH 14 28 KH-1428 KH-14-28, KH1026 KH 1026 KH 10 26 KH-1026 KH-10-26, KB-1 Linearkugellager LBBR linear bearing LBB, KH5070 KH 5070 KH 50 70 KH-5070 KH-50-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64635050
ab € 25,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.