Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640112 Wellenbock GWFL für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640112
EAN/GTIN:
     4067201140474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 12mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
12 mm
L:
40 mm
A:
20 mm
A1:
12 mm
df:
23,5 mm
J:
30 mm
N:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 Größe
sw:
3 mm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenflansche, shaft block, Flansch-Wellenbock, Flanschwellenböcke, flange shaft block, Flanschwellenbock, Aluminium, Flansch-Wellenböcke, Lineartechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.