Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640116 Wellenbock GWFL für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640116
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640116
EAN/GTIN:
     4067201140481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
16 mm
L:
50 mm
A:
20 mm
A1:
12 mm
df:
27,5 mm
J:
35 mm
N:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 Größe
sw:
3 mm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Flanschwellenböcke, Flanschwellenbock, Wellenflansche, Flansch-Wellenbock, shaft block, flange shaft block, Lineartechnik, Flansch-Wellenböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.