Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640120 Wellenbock GWFL für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640120
EAN/GTIN:
     4067201140498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 20mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
20 mm
L:
50 mm
A:
23 mm
A1:
14 mm
df:
33,5 mm
J:
38 mm
N:
6,6 mm
Klemmschraube:
M5 Größe
sw:
4 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: shaft block, Lineartechnik, Aluminium, Flanschwellenböcke, Wellenflansche, Flansch-Wellenbock, flange shaft block, Flanschwellenbock, Flansch-Wellenböcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
1
€ 10,00*
ab € 26,27*
€ 31,88*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 53,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.