Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640525 Wellenbock GWFL für Wellen-ø25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640525
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640525
EAN/GTIN:
     4067201194316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 25mm
wellenbock





Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912,
Stahl 8.8, verzinkt.



Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von
Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
25 mm
L:
70 mm
A:
25 mm
A1[mm]:
10 mm
df:
40 mm
J:
56 mm
L1:
42 mm
N:
7 mm
Klemmschraube:
M5 DIN 912
sw:
4 mm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, flange block, Flanschwellenböcke, Flanschwellenboecke, GWFL, Flanschwellenbock, Wellenflansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.