Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640614 Wellenbock GWL für Wellen-ø14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640614
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640614
EAN/GTIN:
     4067201208426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 14mm
wellenbock
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium.
Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zur Befestigung von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
14 mm
A:
14 mm
H+/-0,02:
23 mm
H2:
37,5 mm
H4:
6 mm
J:
32 mm
L:
42 mm
L1 +/-0,05:
21 mm
L2:
20 mm
N1:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 DIN 912
sw:
3 mm
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWL shaft block pillow S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64640612
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.