Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640640 Wellenbock GWL für Wellen-ø40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640640
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640640
EAN/GTIN:
     4067201194057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium.
Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zur Befestigung von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
40 mm
A:
36 mm
H+/-0,02:
60 mm
H2:
96 mm
H4:
15 mm
J:
90 mm
L:
114 mm
L1 +/-0,05:
57 mm
L2:
60 mm
N1:
11 mm
Klemmschraube:
M8 DIN 912
sw:
6 mm
Gewicht:
420 g
Weitere Suchbegriffe: Wellenbock Wellenböcke GWL shaft block pillow S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.