| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-64640730 Herst.-Nr.: 64640730 EAN/GTIN: 4067201218432 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt. Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | da: | 30 mm | A: | 28 mm | H+/-0,02: | 40 mm | H2: | 68 mm | H4: | 10 mm | J: | 68 mm | L: | 84 mm | L1 +/-0,05: | 42 mm | L2: | 45 mm | N1: | 9 mm | Klemmschraube: | M6 DIN 912 | sw: | 5 mm | Gewicht: | 180 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWLE shaft block pillow |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |