Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640740 Wellenbock GWLE für Wellen-Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640740
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640740
EAN/GTIN:
     4067201218449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 40 mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Weitere Informationen:
da:
40 mm
A:
32 mm
H+/-0,02:
50 mm
H2:
86 mm
H4:
12 mm
J:
86 mm
L:
108 mm
L1 +/-0,05:
54 mm
L2:
56 mm
N1:
11 mm
Klemmschraube:
M8 DIN 912
sw:
6 mm
Gewicht:
420 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWLE shaft block pillow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64644001
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.