Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640750 Wellenbock GWLE für Wellen-Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640750
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640750
EAN/GTIN:
     4067201218616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 50mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Weitere Informationen:
da:
50 mm
A:
40 mm
H+/-0,02:
60 mm
H2:
100 mm
H4:
14 mm
J:
108 mm
L:
130 mm
L1 +/-0,05:
65 mm
L2:
80 mm
N1:
11 mm
Klemmschraube:
M8 DIN 912
sw:
6 mm
Gewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWLE shaft block pillow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64645001
ab € 61,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.