Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64644002 Wellenbock GWD-3 für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64644002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64644002
EAN/GTIN:
     4067201157243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Weitere Informationen:
da:
40 mm
A:
30 mm
H±0,02:
44 mm
H1:
80 mm
H2:
59 mm
J:
190 mm
L:
230 mm
L1±0,02:
122 mm
N*:
17,5 mm
Gewicht:
1150 g
Weitere Suchbegriffe: Tandemwellenbock Tandem-Wellenbock Tandem-Linea, GWD-3 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 94,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 154,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.