Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64699610 Lagereinheit KG-1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64699610
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64699610
EAN/GTIN:
     4067201203827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem rostfreien Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Fw:
10 mm
A:
26 mm
Da:
17 mm
H:
16 mm
H1:
33 mm
L:
40 mm
J:
29 mm
Tragz. dyn C:
480 N
Tragz. stat Co:
382 N
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64699910
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.