Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773018 Pendelkugellager SKF 2201 E-2RS1TN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773018
EAN/GTIN:
     4067201199892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
2204e-2rs1tn9 din 630
din 630
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
2201 E-2RS1TN9 Typ
d:
12 mm
D:
32 mm
B:
14 mm
Ausführung:
abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
6,24 kN
Tragzahl stat. C0:
1,43 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
1,5 Grad
Grenzdrehzahl:
16.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
53 g
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, Pendel-Kugellager, Pendellager, self aligning ball bearing, Pendellagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.